Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANNS-G HW191DP 19Zoll TFT an+dig wide


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HANNS-G HW191DP 19Zoll TFT an+dig wide
Artikel-Nr.:  173-1275213
Hersteller:  Hannspree
Herst.-Nr.:  HW191DP
EAN:  4710859553898

Produktbeschreibung:

HANNS-G HW191DP 19Zoll TFT wide analog+digital speaker 700:1 300cd/m2 5ms TCO03Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Artikeldetails:

HANNS.G HW191DP - Flachbildschirm - TFT - 19" - Breitbildformat - 1440 x 900 - 300 cd/m2 - 700:1 - 5 ms - 0.283 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz, Silber

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Display (Projektor) / Max. Auflösung:
1440 x 900
Audioausgang / Typ:
Lautsprecher
Display (Projektor) / Diagonale:
19 Zoll
Service & Support / Typ:
3 Jahre Garantie
Display (Projektor) / Helligkeit:
300 cd/m2
Verschiedenes / Farbe:
Schwarz; Silber
Display (Projektor) / Kontrastverhältnis:
700:1
... > Displays / Projektoren > TFT > TFT >= 19 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (5)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 2,69*
€ 106,68*
3 Tage
€ 6,99*
€ 110,99*
PCS
Frei Haus
€ 112,55*
1 Tag
€ 4,00*
€ 114,57*
12 Tage
€ 6,45*
€ 124,76*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Belkin
AV52400EA04
€ 45,25*
€ 53,85
Zubehör
Secomp
11.04.5522
€ 11,91*
€ 14,17
Zubehör
Secomp
11.04.5525
€ 13,94*
€ 16,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG