Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON NB-5L battery Lilon Ixus 800 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
CANON NB-5L battery Lilon Ixus 800 850
Artikel-Nr.:  173-1260753
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  1135B001
EAN:  4960999355160

Produktbeschreibung:

CANON NB-5L Akku Lilon Ixus 800IS 850IS 900Ti 950 IS 860 IS 90 IS 970 IS

Artikeldetails:

Canon NB 5L - Kamerabatterie Lithium-Ionen 1120 mAh

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Batterie / Technologie:Lithium-Ionen
... > Consumer electronics > Digital Imaging > Digitalkameras Akkus / Batterien
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 13 Tage pro Stück Frei Haus € 31,54*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 31,94*
Inmac 8 Tage pro Stück € 5,95* € 32,25*
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 32,59*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 34,14*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  31,54* €  37,53 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CANON CB-2LXE charger for Ixus 800 IS
Canon
1134B001
€ 38,45* € 45,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG