Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Professional Semi-gloss Contract Proo


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HP Professional Semi-gloss Contract Proo
Artikel-Nr.:  173-1256038
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q8049A
EAN:  0882780210318

Produktbeschreibung:

HP Professional Semi-gloss Contract Proofing Paper 235 g/m²-18 Zoll/458 mm 30.5 m

Artikeldetails:

HP Professional Semi-gloss Contract Proofing Paper - Proofing-Papier, seidenmatt - Rolle (45,7 cm x 30,5 m) - 235 g/m2 - 1 Rolle(n)

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Kopf / Produktlinie:
HP Professional
Kopf / Modell:
Semi-gloss Contract Proofing Paper
Kopf / Kompatibilität:
PC
Medien / Kleinere Abmessung (zum Sortieren):
457 mm
Medien / Enthaltene Menge:
1 Rolle(n)
... > Verbrauchsmaterial > Papier / Folie > Grossformatpapier
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 73,16*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 75,30*
5 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 80,38*
10 Tage
pro Rolle
Frei Haus
€ 82,25*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 83,55*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Asus
90-NHA1B1000
€ 94,85*
€ 112,87
Ähnlich
Parrot
PF130003AA
€ 115,92*
€ 137,94
Ähnlich
k.A.
DC-1394 PCI RETAIL
€ 39,35*
€ 46,83
Ähnlich
k.A.
DC-150 RAID RETAIL
€ 48,49*
€ 57,70
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3237-L423
€ 105,09*
€ 125,06
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3237-L424
€ 146,68*
€ 174,55
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L201
€ 23,06*
€ 27,44
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L95
€ 89,55*
€ 106,56
Ähnlich
HP
409179-041
€ 399,95*
€ 475,94
Ähnlich
NEC
60001633
€ 171,59*
€ 204,19
Ähnlich
HP
Q8662A
€ 34,47*
€ 41,02
Ähnlich
HP
Q8664A
€ 51,70*
€ 61,52
Ähnlich
HP
Q8663A
€ 68,93*
€ 82,03
Ähnlich
HP
Q1967A
€ 41,83*
€ 49,78
Ähnlich
HP
Q7896A
€ 47,06*
€ 56,00
Ähnlich
HP
Q1968A
€ 57,05*
€ 67,89
Ähnlich
HP
Q8049A
€ 98,82*
€ 117,60
Ähnlich
HP
Q7970A
€ 91,65*
€ 109,06
Ähnlich
HP
Q7971A
€ 131,19*
€ 156,12
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FUJ:CP194245-XX
€ 89,37*
€ 106,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG