Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1215792 Herst.-Nr.: 42931603 EAN/GTIN: 5031713026990 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: OKI C9600, C9650, C9800 transfer belt Standardkapazität 100.000 Seiten 1er-Pack Artikelbeschreibung:
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 910; C 910 dm; C 910 dn; C 910 n; C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9650 Series; C 9655 DN; C 9655 HDN; C 9655 HDTN; C 9655 N; C 9655 Series; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HDTN; C 9850 HN; C 9850 MFP |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 174,47* | € 202,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 177,02* | € 203,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 177,87* | € 203,52* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 179,17* | € 205,08* | | | | Lager 173 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,24* | € 214,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|