Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LOGI 5x Cordless Presenter 2.4Ghz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
LOGI 5x Cordless Presenter 2.4Ghz USB
Artikel-Nr.:  173-1182992
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  931342-1914-5PACK
EAN:  5099206986107
Suchbegriffe:
Wireless Presenter

Produktbeschreibung:

LOGITECH 5x Cordless 2,4GHz Presenter

Artikeldetails:

Logitech Business Series Cordless 2.4 GHz Presenter - Präsentations-Fernsteuerung - Radio (Packung mit 5 )

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Fernbedienung / Typ:
Präsentations-Fernsteuerung
Fernbedienung / Unterstützte Geräte:
Personal-Computer
Fernbedienung / Technologie:
Radio
... > Peripherie > Maus / Trackballs > Maus / Trackballs / Presenter
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 178,10*
1 Tag
pro Paket
Frei Haus
€ 178,10*
5 Tage
pro Paket
€ 5,25*
€ 209,20*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Logitech
931342-1914
€ 40,20*
€ 47,84
Sonstiges
Logitech
931342-1914-5PACK
€ 178,10*
€ 211,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG