Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
APC Rauchmelder
Artikel-Nr.:  173-1155006
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  AP9323
EAN:  0731304209386
Suchbegriffe:
APC
Rauchmelder

Produktbeschreibung:

APC Rauchmelder fuer APC Environmental Management System

Artikeldetails:

APC - Rauchsensor - beige - 19"

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Kopf / Hersteller:APC
Verschiedenes / Produkttyp:Rauchsensor
... > Stromversorgung > USV > USV Batterien / Zubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 15 Tage pro Stück Frei Haus € 131,48*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 132,02*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 132,29*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 141,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  131,48* €  156,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
APC Kabel CAT6e blau 0,5m (47322BL-0,5M-E)
APC
47322BL-0,5M-E
€ 8,59* € 10,22
Ähnlich
APC Kabel CAT6e grün 0,5m (47322GR-0,5M-E)
APC
47322GR-0,5M-E
€ 8,60* € 10,23
Ähnlich
APC Kabel CAT6e rot 0,5m (47322RD-0,5M-E)
APC
47322RD-0,5M-E
€ 8,60* € 10,23
Ähnlich
APC Patchkabel CAT5 0,5m blau (47303BL-0,5M-E)
APC
47303BL-0,5M-E
€ 6,63* € 7,89
Ähnlich
APC Patchkabel CAT5 0,5m gelb (47303YL-0,5M-E)
APC
47303YL-0,5M-E
€ 6,63* € 7,89
Ähnlich
APC Patchkabel CAT5 0,5m grau (47303GY-0,5M-E)
APC
47303GY-0,5M-E
€ 6,63* € 7,89
Ähnlich
APC Patchkabel CAT5 0,5m grün (47303GR-0,5M-E)
APC
47303GR-0,5M-E
€ 6,63* € 7,89
Ähnlich
APC Patchkabel CAT5 0,5m schwarz (47303BK-0,5M-E)
APC
47303BK-0,5M-E
€ 6,62* € 7,88
Ähnlich
APC Patchkabel CAT5 0.5m rot (47303RD-0,5M-E)
APC
47303RD-0,5M-E
€ 6,62* € 7,88
Ähnlich APC Upgrade Enviromental/Modem f. AP9617 (AP9618U)
APC
AP9618U
€ 178,19* € 212,05
Ähnlich NetShelter M6 Hardware Kit 750mm (AR8015)
APC
AR8015
€ 46,40* € 55,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG