Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROLINE MonitorKabel DVI duallink m/m 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
ROLINE MonitorKabel DVI duallink m/m 2m
Artikel-Nr.:  173-1138363
Hersteller:  Secomp
Herst.-Nr.:  11.04.5525
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
DVI-Kabel
DVIKabel

Produktbeschreibung:

ROLINE Monitorkabel DVI DualLink m/m 200cm DVIKabel

Artikeldetails:

Roline - DVI-Kabel - DVI-D (M) - DVI-D (M) - 2 m

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Kabel / E/A-Kabeltyp:
DVI-Kabel
... > Kabel / Adapter > DVI / HDMI Kabel / Adapter > DVI Video Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 14,11*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG