Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON BP 412 Akku LiIon 7,4V 1180mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
CANON BP 412 Akku LiIon 7,4V 1180mAh
Artikel-Nr.:  173-1133022
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  7232A003
EAN:  4960999040394

Produktbeschreibung:

CANON BP 412 Akku LiIon 7 4V 1180mAh fuer MV 3i MVX10i

Artikeldetails:

Canon BP 412 - Camcorder-Batterie 1 x Lithium-Ionen 1180 mAh

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Batterie / Technologie:Lithium-Ionen
... > Stromversorgung > AKKU > AKKU
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 8 Tage pro Stück Frei Haus € 80,60*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 91,00*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 99,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  80,60* €  95,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG