Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BROTHER HL8050N A4 USB PAR NIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
BROTHER HL8050N A4 USB PAR NIC
Artikel-Nr.:  173-1131415
Hersteller:  Brother
Herst.-Nr.:  HL8050NG1BOM
EAN:  4977766621281

Produktbeschreibung:

BROTHER HL8050N A4 monochrom USB PAR NIC Laserdrucker 34ppm 64MB 3Jahre VOS Vor-Ort Service

Artikeldetails:

Brother HL 8050N - Drucker - S/W - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 34 Seiten/Min. - Kapazität: 700 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Drucker / Ausgabetyp:
Einfarbig
Drucker / Max. Mediengröße (Standard):
A4 (210 x 297 mm); Legal (216 x 356 mm)
Drucker / Typ:
Arbeitsgruppendrucker
Drucker / Max. Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.):
34 Seiten/Min.
Drucker / Technologie:
Laser
Netzwerk / Typ:
Druckserver
... > Drucker / Plotter / Kopierer > Laserdrucker > Laserdrucker monochrom
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
13 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 809,22*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 812,41*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 829,74*
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 834,12*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 841,84*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,12*
€ 992,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Brother
ZME128MBDIMM
€ 161,00*
€ 191,59
Zubehör
Brother
ZME16MBDIMM
€ 28,61*
€ 34,05
Zubehör
Brother
ZME32MBDIMM
€ 54,55*
€ 64,91
Zubehör
Brother
ZME64MBDIMM
€ 96,06*
€ 114,31
Zubehör
Brother
ZCA5025
€ 11,38*
€ 13,54
Zubehör
Brother
CT8000
€ 236,36*
€ 281,27
Zubehör
Brother
DX8000
€ 249,54*
€ 296,95
Zubehör
Brother
FP8000
€ 218,68*
€ 260,23
Zubehör
Brother
LT8000
€ 198,72*
€ 236,48
Zubehör
Brother
ZWPS60033
€ 294,44*
€ 350,38
Zubehör
Brother
ZWPS60035
€ 350,42*
€ 417,00
Zubehör
Brother
ZWPS60034
€ 281,52*
€ 335,01
Zubehör
Brother
ZWPS60037
€ 418,98*
€ 498,59
Zubehör
Brother
ZWPS60036
€ 350,41*
€ 416,99
Zubehör
Brother
TN1700
€ 165,41*
€ 196,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG