Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BELKIN Switchkabel PC Cen36 m/m 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
BELKIN Switchkabel PC Cen36 m/m 180cm
Artikel-Nr.:  173-1080032
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  F2E020B06
EAN:  0722868198056
Suchbegriffe:
Belkin

Produktbeschreibung:

BELKIN Switchkabel PC Cen36 m/m 180cm in Tuete

Artikeldetails:

Belkin - Parallelkabel - Centronics 36-Polig (M) - Centronics 36-Polig (M) - 1.8 m

Eine ausführliche Beschreibung des Artikels finden Sie weiter unten.

Weitere Informationen:
Kabel / E/A-Kabeltyp:Parallelkabel
... > Netzwerkhardware > KVM Switches > KVM Kabel / Zubehoer
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS 1 Tag Frei Haus € 4,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,55* €  5,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG