Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender Café Intención BIO & Fairtrade mit Kaffee und Schokolade zum Selbstbasteln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adventskalender Café Intención BIO & Fairtrade mit Kaffee und Schokolade zum Selbstbasteln
Adventskalender Café Intención BIO & Fairtrade mit Kaffee und Schokolade zum Selbstbasteln
Artikel-Nr.:
     171-Z/JJD/ADVENT1
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363626393
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender

Ein Premiumkaffee-Adventskalender für Kaffeefans mit Anspruch, gespickt mit 24 Kannenbeuteln Kaffee (zu je 60g) und feinen Schokoladenfiguren! Der Café Intención Adventskalender bietet nicht nur einen hervorragenden Kaffeegenuss, sondern man "weckt auch noch das Gute" in sich, denn der Kaffee ist bio-zertifiziert und wird fair mit dem Farmern gehandelt.

Der moderne Do-it-yourself Kalender ist im Nu aufgebaut und wir liefern dazu alles, was Du brauchst: die Tüten, die Zahlenaufkleber, Klammern und natürlich der besondere Inhalt und zwar gemahlener Kaffee und auch etwas Süßes! Jede Kaffeeportion wiegt 60 Gramm und ist aromasicher versiegelt und reicht für eine ganze Kanne Kaffee, ideal für die Familie oder das Büroteam.
Lieferumfang: 24 x 60g Kaffee, 24 x Vollmilchschokoladenfigur, sämtliche Bestandteile für den Kalender.

Auch der Kalender ist dabei nachhaltig, denn die Tüten können für Geschenke, zum Wichteln oder im nächsten Jahr wieder benutzt werden.

Je nach Verfügbarkeit können sich die Schokoladenfiguren ändern.


Allergene:
Schokolade kan Spuren von Schalenfrüchten enthalten

Nährwerte:
Energie (kJ): 2257; Energie (kcal): 541; Fett (g)34; davon gesättigte Fettsäuren (g): 21; Kohlenhydrate (g): 49; davon Zucker (g): 48; Eiweiß (g): 8,7; Salz (g): 0,25

Weitere Informationen:
Zutaten:
Schokolade: Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Bourbon-Vanille-Extrakt. Kaffee: Röstkaffee
Weitere Suchbegriffe: Kaffee portioniert, Kaffeeportionsbeutel, portionierter Kaffee, Glückskäfer, Schokoladen-Figuren, Schokoladenfiguren, glückskäfer, Adventskalender mit fair gehandeltem Kaffee, gemahlen und Edelvollmilch-Schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,99*
1 Packung enthält 1 Kilogramm (€ 59,99* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.