Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiswaffeln Zartbitter von Bio rinatura, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reiswaffeln Zartbitter von Bio rinatura, 100g
Reiswaffeln Zartbitter von Bio rinatura, 100g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25873
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200258733
Suchbegriffe:
Maiswaffeln
Reis-Waffeln
Reiswaffeln
reis waffeln
Zartbitter-Reiswaffeln sind eine leckere Nascherei aus gepufftem Vollreis mit Zartbitter-Schokoladenüberzug für Zwischendurch.
Allergene:
Im Produktionsbetrieb werden auch Schalenfrüchte, Milch und Sesam verarbeitet.

Nährwerte:
Energie (kJ): 2004; Energie (kcal): 479; Fett (g)22; davon gesättigte Fettsäuren (g): 13; Kohlenhydrate (g): 60; davon Zucker (g): 23; Eiweiß (g): 6,8; Salz (g): 0,02

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstellennummer: NL-BIO-01, EU/-Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zartbitter-Schokolade* (55%: Rohrzucker*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Kakaopulver entfettet*, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), Vollreis* (*= aus kontrolliert ökologischem Anbau)
Weitere Suchbegriffe: Reiswaffeln mit Zartbitter-Schokolade überzogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 29,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.