Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosmilch von Bio rinatura, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kokosmilch von Bio rinatura, 400ml
Kokosmilch von Bio rinatura, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25656
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200256562
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Rinatura Kokosnussmilch wird aus dem Fruchtfleisch erntefrischer Bio-Kokosnüsse gewonnen. Besonders beliebt für Thai-Curries, Tom Kha Gai und andere Gerichte aus aller Welt. Ideal für süße Bowls und als leckerer Milchersatz für vegane Gerichte, Smoothies und Shakes.


Nährwerte:
Energie (kJ): 697; Energie (kcal): 169; Fett (g)17; davon gesättigte Fettsäuren (g): 16; Kohlenhydrate (g): 2,5; davon Zucker (g): 0,5; Eiweiß (g): 1,5; Salz (g): <0,01

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-001, Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
Kokosnussmilch* (60%), Wasser, Stabilisator: Guarkernmehl (*= aus kontrolliert ökologischem Anbau )
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, Kokosnussmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 8,725* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.