Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiswaffeln Joghurt von Bio rinatura, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reiswaffeln Joghurt von Bio rinatura, 100g
Reiswaffeln Joghurt von Bio rinatura, 100g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25471
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maiswaffeln
Reis-Waffeln
Reiswaffeln
reis waffeln
Scheiben aus gepufftem Vollreis mit einer Joghurt-Glasur, leckere und bekömmliche Knabberei für Zwischendurch.
Allergene:
Im Produktionsbetrieb werden auch Schalenfrüchte und Sesam verarbeitet.

Nährwerte:
Energie (kJ): 2084; Energie (kcal): 497; Fett (g)23; davon gesättigte Fettsäuren (g): 14; Kohlenhydrate (g): 66; davon Zucker (g): 30; Eiweiß (g): 6,2; Salz (g): 0,1

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle: NL-BIO-01, EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
Joghurt-Glasur* 55% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, MAGERMILCH-JOGHURTpulver* (9%), VOLLMILCHpulver*), Vollreis*. * aus kontrolliert ökologischem Anbau
Weitere Suchbegriffe: Reiswaffeln mit Joghurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 29,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.