Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee Favorit Extra von J. J. Darboven, 500g gemahlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffee Favorit Extra von J. J. Darboven, 500g gemahlen
Kaffee Favorit Extra von J. J. Darboven, 500g gemahlen
Artikel-Nr.:
     171-JJD/2770501
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581115504
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 500gr darboven
Manche mögen Schwarzwälder Kirsch, andere Donauwellen, viele Käsesahne oder den Frankfurter Kranz - die Geschmäcker sind verschieden. Nur beim Kaffee treffen sie sich beim Favorit. In einem Spezialröstverfahren werden Bohnen zu einem würzigen und ausgewogenen Kaffee veredelt, der durch seinen Geschmack und seine hohe Ergiebigkeit besticht. FAVORIT ist eine Spezialität aus der Serie der Ergiebigkeitsröstungen, d. h. dass der Kaffee mit einem besonderen Verfahren geröstet und gemahlen wird, sodass eine geringere Dosierung nötig ist. Bis zu 30% Einsparung an Kaffeepulver ist hier ohne Aromaverlust möglich. Nur gemahlen erhältlich! J. J. Darboven Specialties sind echte Qualitätskaffees, die eigentlich speziell für die gehobene Gastronomie und Hotellerie geröstet werden. Wundert es Sie nicht manchmal, warum Kaffee im Restaurant viel besser schmeckt? Kein Wunder, denn unsere Gastronomiekunden vertrauen auf den besten Kaffeegenuss und nutzen nur hochwertigste Kaffeewaren ... wie z. B. diese J. J. Darboven Specialties. Der Kaffee ist für alle Filterkaffeemaschinen geeignet und bereitet ein herausragendes Aroma, den man im Supermarkt kaum bekommen kann...




Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee, gemahlen
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 500g, Röstkaffee, gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,79*
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (€ 19,58* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.