Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee CAFÉ VERDE von J. J. Darboven, 500g gemahlen// MHD: 31.08.2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffee CAFÉ VERDE von J. J. Darboven, 500g gemahlen// MHD: 31.08.2024
Kaffee CAFÉ VERDE von J. J. Darboven, 500g gemahlen// MHD: 31.08.2024
Artikel-Nr.:
     171-JJD/20648
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363621589
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
Die Filterkaffeeveriante: feine Hochlandkaffees aus Zentralamerika versprechen eine angenehme Säure bei diesem Filterkaffee. Ein unvergleichliches Aroma mit ausgeprägter und natürlicher Würze zeichnen diesen aus. 100% Arabica. Mit Café Verde aus 100% biologisch angebautem Kaffee greift J.J.Darboven den Gedanken der ökologischen Nachhaltigkeit auf. Ausgewählte Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten verleihen Café Verde seinen unverfälschten aromatisch-anregenden Charakter. Verde' ist spanisch und heißt 'grün'. Café Verde ist also der 'grüne' Kaffee von J.J.Darboven aus kontrolliert biologischem Anbau. Selbstverständlich zertifiziert nach der EG-Öko-Verordnung. Er besteht aus handverlesenen Kaffeebohnen, die ohne Zusatz von chemisch-synthetischem Pflanzenschutz verarbeitet werden. Biologischer Anbau gibt Ihnen das gute Gefühl, nachhaltig den Umgang mit der Natur zu unterstützen und damit die Lebensgrundlagen auch für die nachfolgenden Generationen zu sichern. Der unverfälschte Kaffeegeschmack von Café Verde sorgt für ein einzigartiges Aroma. Für anspruchsvolle Gäste, die Genuss und Verantwortung harmonisch in Einklang bringen möchten, ist Café Verde die perfekte Ergänzung im Kaffee-Sortiment. Das Bio Siegel garantiert, dass alle Anforderungen der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau (z.B. Anbau und Verarbeitung von Rohstoffen ohne den Einsatz von synthetischen Pestiziden oder chemischen Düngemitteln zum Schutz der Natur) erfüllt werden.




Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee
Weitere Suchbegriffe: gemahlener Kaffee, filterkaffee 500gr darboven, bio kaffee, bio-kaffee gemahlen, Röstkaffee, gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,99*
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (€ 17,98* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.