Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee DER HIMMLISCHE in Kannenportionen von Mövenpick, 100x60g gemahlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffee DER HIMMLISCHE in Kannenportionen von Mövenpick, 100x60g gemahlen
Kaffee DER HIMMLISCHE in Kannenportionen von Mövenpick, 100x60g gemahlen
Artikel-Nr.:
     171-JJD/2004061
Hersteller:
     Mövenpick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581506012
Suchbegriffe:
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
kaffee portioniert 60g
Der Klassische von Mövenpick. Erlesene Hochland-Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten der Welt verleihen diesem Kaffee sein gehaltvolles Aroma. Die edle Mischung aus 100% Arabica-Bohnen entfaltet durch eine sorgsame Langzeitröstung ihr ausgewogenes Aroma.

Dieser Artikel besteht aus 100 Beuteln zu je 60 g, die bereits damit vorportioniert für eine Kanne sind. Einfach öffnen und in einen vorhandenen Papierfilter (z.B. Tortenfilter) geben ... und schon ist er brühfertig. Dosierungsfehler ausgeschlossen und der Kaffee schmeckt immer zu 100% perfekt!




Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee
Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, Röstkaffee, gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,99*
1 Packung enthält 6 Kilogramm (€ 14,99834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.