Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ALBERTO Pads Cafe Crema 180er Megapack (1260 g)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBERTO Pads Cafe Crema 180er Megapack (1260 g)
ALBERTO Pads Cafe Crema 180er Megapack (1260 g)
Artikel-Nr.:
     171-JJD/16832
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     JJD/16832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
darboven kaffeepad

ALBERTO Pads Cafe Crema 180er Megapack (1260 g)

ALBERTO Cafe Crema ist die aromatische Creme-Sensation für Ihre kaffeeepads-Maschine. Er bietet einen besonders ausgewogenen Geschmack bei bester Bekömmlichkeit. Exakt 7g pro Kaffeepad füllen wir darin ein - die `richtige´ Menge, wenn es um köstlichen Caffee Crema geht. Die Kaffeepads einfach in die Maschine einlegen und köstliche Crema genießen. Liefermenge pro Sparset: 5 x 36 Stück (1260g insgesamt). Warum Kaffeepads? Ganz einfach: weil Kaffeepads durch die exakt dosierte Menge und einfache Handhabung einen perfekten Kaffee bzw. Espresso garantieren. Die Auswahl an Kaffeepads ist groß und vielfältig. So kommt keine Langweile in die Tasse. Probieren Sie auch unsere anderen Kaffeepads, bei denen wir sortenreine Edelkaffees verarbeiten. Sie sind allesamt sehr cremaintensiv und ein wahres Aromawunder. Aus Geschmacksgründen ist die Pads-Verpackung unvakuumiert. Nach dem Mahlen ziehen wir die Luft nicht heraus und belassen lieber das volle Aroma im Kaffee. Bestellen Sie gerne größere Einheiten, denn die geringste Haltbarkeit ist mind. 2 Monate - oft auch etwas länger! Die Pads sind für handelsübliche Pad-Maschinen mit 7 cm Durchmesser geeignet.

Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee, gemahlen
Weitere Suchbegriffe: kaffee-pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J.J. Darboven
JJD/60088
€ 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.