Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee PRIMUS OMNIUM von Alfredo Espresso, 1000g Bohnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffee PRIMUS OMNIUM von Alfredo Espresso, 1000g Bohnen
Kaffee PRIMUS OMNIUM von Alfredo Espresso, 1000g Bohnen
Artikel-Nr.:
     171-JJD/11622
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581011622
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen

In fast jeder Familie gibt es einen, der durch seine außergewöhnlichen Qualitäten heraussticht. Bei Alfredo Espresso ist das der Primus Omnium aus Mailand. Seinen Namen, der übersetzt soviel wie „Der erste von allen“ bedeutet, verdankt er seinem einzigartig überlegenen Geschmack.

Kein anderer Espresso von Alfredo verfügt über derart intensive Aromen wie der Primus Omnium: Kein Wunder, denn als einziger besteht er zu 100% aus edlen südamerikanischen Arabica-Kaffeebohnen. Diese besitzen zwar von Natur aus einen geringeren Anteil an Bitterstoffen – unsere Röstmeister haben es dennoch geschafft, eine reizvolle Würze sowie kräftige Noten von Lakritze und frisch gebackener Brotkruste aus ihnen herauszukitzeln.

Bei aller Intensität verliert der Primus Omnium niemals seine Eleganz: Auf der Zunge ist eine leichte Süße spürbar, die sich mit der dezenten Säure zu einem samtig feinen Körper verbindet. Das grande finale eines jeden Schlucks bildet schließlich der nussig-milde Abgang. Stilvoll, kultiviert und mit Klasse – genau so liebt man den Espresso in der Modehauptstadt im Norden Italiens. Mit seinem herausragenden Geschmack kann der Primus Omnium diese hohen Ansprüche jederzeit erfüllen.






Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee in Bohnen
Weitere Suchbegriffe: kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohne alberto, Röstkaffee, in Bohnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,99*
1 Packung enthält 1 Kilogramm (€ 23,99* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.