|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 171-HAN/1000 Herst.-Nr.: HAN/1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Test-Set Eiscreme mit Schoko, Vanille, Erdbeer Nur kurze Zeit als Mischset mit jeweils einem Beutel der Sorten Schokolade, Vanille und Erdbeere. Einfach Beutelinhalt in Milch einrühren und dann in das Gerät füllen. Fertig! California Cream ist ein speziell nach kalifornischen Rezepten hergestelltes Super-Premium-Eispulver und kann in jeder einfachen Haushaltseismaschine hergestellt werden. Das Geheimnis der Zartheit und der cremigen Konsistenz liegt in nun fast 50-jährigen Rezeptur und in unserem ganz speziellen Milchpulver, das in allen Sorten enthalten ist! Das Pulver muss nur mit Wasser angerührt werden und sorgt dafür, dass die fertige Eiscreme unter 1% Fettgehalt (!!!) hat und dennoch legendär cremig bleibt. Natürlich können Sie statt Wasser auch Milch oder sogar Sahne nehmen und eine Eiscreme erhalten, die zarter und cremiger ist, als man es sich in seinen kühnsten Träumen vorstellen kann! Verglichen mit Supermarkteis, dass mit bis zu 18% Fett gestreckt wird, ist das bißchen mehr Milchfett kaum der Rede wert! Ein Tipp noch: lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verfeinern Sie die Eiscreme mit knackigen Nüssen, Schoko-Splits oder marmorieren Sie die fertige Eismasse mit einer Sauce. Amerikaner rühren gerne einige Esslöffel Sirup der noch flüssigen Eismischung unter und erreichen damit hunderte von neuen Geschmacksrichtungen. Unsere große Auswahl an Sirup von Da Vinci aus den USA können Sie hier mitbestellen. Lieferung als preisreduzierter Sparpack mit 3 x 100g Eispulverkonzentrat - insgesamt reicht dies für ca. 25 Kugeln Profi-Eiscreme, die im Salon pro Kugel heutzutage rund 80 Cent kosten! So gerechnet sparen Sie mit jedem Eispack jedes Mal rund 10 Euro! Keine Eismaschine zuhause? Sie können das Pulver auch ohne Maschine nutzen, indem Sie es normal anrühren und in einer Schüssel 3 Stunden gefrieren. Bitte rühren Sie es alle 30min zuerst mit einem Schneebesen und später, wenn es härter wird, mit einer Gabel gründlich durch. So erhalten Sie zwar keine Cremigkeit wie in einer Eismaschine, aber der legendäre Geschmack ist natürlich vorhanden. Oder mischen Sie das Pulver mit eiskaltem Wasser oder Milch und geniessen Sie einen sogenannten American Sundae Shake, der sagenhaft dickflüssig und zart-cremig ist! Zutaten: Magermilchpulver, Zucker, pflanzliche Verdickungsmittel, Vanilleschoten, natürliche Aromastoffe, Beta-Carotin. |
|  |  |
 | |  |  |
| |