Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Block House Kartoffelsuppe 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block House Kartoffelsuppe 400 g
Block House Kartoffelsuppe 400 g
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15605
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     BLO/15605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe

Block House Kartoffelsuppe 400 g

Mit Gemüse und Bauchspeckwürfeln, würzig und herzhaft lecker. Die feinen Suppen von Block House sind nicht nur eine köstlich Vorspeise, sondern dank Ihrer guten Zutaten auch eine leckere Zwischen- oder sogar Hauptmahlzeit. Sie werden in den Block House Küchen immer aus besten Zutaten und nach meisterlicher Art gekocht und aromasicher abgefüllt. Einfach erhitzen und genießen.
Kühlversand kann aus Qualitätssicherheit nur innerhalb Deutschlands erfolgen.

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Kartoffeln (31%), Sahne (11%), Zwiebeln, Sellerie, Lauch, Weißwein (2%), Bauchspeck (Schweinefleisch, Nitritpo?kelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff (Natriumnitrit)), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat), Gewu?rzextrakte, Buchenholzrauch) (2%),
Allergene:
Laktose, Sellerie, Schwefeldioxid, Sulfite
Energie (kj):
285
Energie (kcal):
68
Fett (g):
4,1
gesättigte Fettsäuren (g):
2,6
Kohlenhydrate (g):
5,5
Zucker (g):
0,7
Eiweiß (g):
1,5
Salz (g):
1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block House
BLO/15036
€ 4,01*
Ähnlich
Block House
BLO/15037
€ 4,01*
Ähnlich
Block House
Y/BLO/15035
€ 11,21*
Ähnlich
Block House
BLO/12159
€ 7,28*
Ähnlich
Block House
BLO/15000
€ 3,36*
Ähnlich
Block House
BLO/15119
€ 2,79*
Ähnlich
Block House
BLO/10301186
€ 46,72*
Ähnlich
Block House
BLO/11083
€ 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.