Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Block House Tomatencremesuppe 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block House Tomatencremesuppe 400 g
Block House Tomatencremesuppe 400 g
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15604
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     BLO/15604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe

Block House Tomatencremesuppe 400 g

Ohne Fleisch, aber mit sonnenverwöhnten Tomaten gekocht. Die feinen Suppen von Block House sind nicht nur eine köstlich Vorspeise, sondern dank Ihrer guten Zutaten auch eine leckere Zwischen- oder sogar Hauptmahlzeit. Sie werden in den Block House Küchen immer aus besten Zutaten und nach meisterlicher Art gekocht und aromasicher abgefüllt. Einfach erhitzen und genießen.
Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie nur innerhalb Deutschlands weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss.

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Tomatenwu?rfel (Tomaten, Tomatenmark) (22%), Tomaten (16%), Zwiebeln, Tomatensaft (10%), Tomatenmark (6%), Rapso?l, Invertzucker, jodiertes Speisesalz, Zucker, Zitronensaft, Knoblauch, modifizierte Sta?rke, Basilikum, Wu?rze, Gewu?rze (entha?lt Se
Allergene:
Enthält Sellerie
Energie (kj):
271
Energie (kcal):
65
Fett (g):
3,6
gesättigte Fettsäuren (g):
0,2
Kohlenhydrate (g):
6,4
Zucker (g):
5,7
Eiweiß (g):
1,4
Salz (g):
1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block House
Y/BLO/060712-4
€ 7,09*
Ähnlich
Block House
Y/BLO/15008
€ 8,96*
Ähnlich
Block House
BLO/12154
€ 7,47*
Ähnlich
Block House
BLO/15127
€ 2,79*
Ähnlich
Block House
BLO/15024
€ 2,61*
Ähnlich
Block House
BLO/11059
€ 3,07*
Ähnlich
Block House
BLO/15524
€ 6,53*
Ähnlich
Block House
BLO/12151
€ 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.