Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Sweet Mango Curry Sauce, 240ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Sweet Mango Curry Sauce, 240ml
BLOCK HOUSE Sweet Mango Curry Sauce, 240ml
Artikel-Nr.:
     171-BLO/15037
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286150375
Suchbegriffe:
Gewürz-Saucen
Gewürzsaucen
Grillsauce
Würz-Sauce
Köstliche Premium Grillsauce aus dem legendären Block House Restaurant mit fruchtiger Curry-Mango Note. Das süssliche Aroma passt nicht nur perfekt zum Steak und zum Würstchen, sondern auch ganz lecker zu Fisch und Meeresfrüchte. Die Glasflasche enthält 240ml.


Nährwerte:
Energie (kJ): 896,0; Energie (kcal): 215,0; Fett (g)15,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 6,9; Kohlenhydrate (g): 16,0; davon Zucker (g): 15,0; Eiweiß (g): 1,5; Salz (g): 2,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Rapsöl, Zucker, Mango Chutney (Zucker, Mango, Branntweinessig, Speisesalz, Chili, Ingwer) (5%), Curry (Curcuma, Coriander, Bockshornklee, Ingwer, Zitronenschalen, Pfeffer, Chili, Lorbeer) (3%), Apfelsaftkonzentrat, Branntweinessig, Karotten, Speisesalz, Gewürze (enthält SENF), SENFSAATEN, Dextrose, Ananaspulver (Maltodextrin, Ananassaftkonzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure)), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), MILCHEIWEISSERZEUGNIS, Schnittlauch, natürliches Aroma, Kreuzkümmel, Säuerungsmittel (Citronensäure)
Weitere Suchbegriffe: Würzsauce, Würzsauce mit Mango und Curry
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,29*
1 Packung enthält 0,24 Liter (€ 22,04167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.