Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Sour Cream mit Knoblauch, 200g Becher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Sour Cream mit Knoblauch, 200g Becher
BLOCK HOUSE Sour Cream mit Knoblauch, 200g Becher
Artikel-Nr.:
     171-BLO/11057
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286110577
Suchbegriffe:
Dip-Mischung
Dip-Mix
Dips
dip mix
Dippen und Geniessen gehören zusammen: dieser Sour Cream Dip macht jedes Stückchen Brot, jeden Gemüsestreifen und Stückchen Fleisch zu einer Delikatesse. Auch für Ihren TextMex-Abend eignet sich der Block House Sour Cream Dip hervorragend: mit Chips oder Nachos ... unwiderstehlich!
Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss.Kühlversand kann aus Qualitätssicherheit nur innerhalb Deutschlands erfolgen.
Allergene:
Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Sellerie, Sesamsamen, Sojabohnen

Nährwerte:
Energie (kJ): 531,0; Energie (kcal): 127,0; Fett (g)8,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,3; Kohlenhydrate (g): 4,6; davon Zucker (g): 3,1; Eiweiß (g): 7,8; Salz (g): 1,5

Weitere Informationen:
Zutaten:
SPEISEQUARK MAGERSTUFE (62%), Wasser, Rapsöl, SAHNE, modifizierte Stärke, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Knoblauch, Zucker, Würze, Kräuter, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Weinessig, MILCHEIWEISS, EIGELB, Dextrose, Stärke, Gewürze, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure (L+)), Säureregulator (Trinatriumcitrat)
Weitere Suchbegriffe: Sour Cream mit Quark, Kräutern, Gewürzen und Knoblauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,79*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 18,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.