Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glas-Magnettafel Artverum - Design World Map - 91 x 46 cm - schwarz - Sicherheitsglas (ESG) - SGS-geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GL270 W Glasmagnetboard artverum World Map
GL270 W Glasmagnetboard artverum World Map
GDA17_VE_SPECIAL_1C
Awards artverum ICONIC
GL270 Glasmagnetboard artverum 04
GL270 Glasmagnetboard artverum 01 A1
artverum_Aufhaengung A2
Glasmagnetboard artverum Detail 01 World Map
Stiftspitze World Map
GL195 Magnet SuperDym C10 stark World Map A1
SIGEL Logo Claim print
SGS_IF_GS221364_short_TBS
Artikel-Nr.:
     1707-GL270
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL270
EAN/GTIN:
     4004360836060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Landkarte

Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Die hochglänzende Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum im Format 91 x 46 cm im Design World Map (Motiv: Weltkarte) in schwarz ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.

  • Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum präsentiert sich in jedem Raum als ausdrucksstarkes und zugleich praktisches Designerstück.
  • Die hochglänzende Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum im Format 91 x 46 cm im Design World Map (Motiv: Weltkarte) in schwarz ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand
  • Garantierte Produktsicherheit: SGS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
  • Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
  • Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
Weitere Informationen:
Farbe:
Design World-Map
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
910 mm x 460 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Landkarten-Tafel, Landkartentafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weltkarte, Weltkartentafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glas-Magnetbord; Glas-Magnetboard; Glas-Magnettafel; Whiteboard-Glas; Glasmagnetboard; Glasmagnettafel; Glaswhiteboard; Glas-Memoboard; Glasboard; Glas-Board; Magnet-Pinwand; Magnet-Schreibtafel; Magnet-board; Magnet-wand; Magnetische Glastafel; Magnettafel; Memoboard; Memotafel; Pinnwand; Schreibtafel; Whiteboard magnetisch; magnettafel k�che; pinwand magnetisch; magnetpinnwand; glastafel, glasmagnettafel;glasmagnettafel küche;glasmagnettafel motiv;glasmagnettafel groß;glasmagnetboard;glasboard;magnettafel-glas;magnetboard;magnetboard glas;magnetwand;whiteboard glas;magnettafel küche;memotafel;memoboard;glastafel;pinnwand glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1707
100
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 169,02*
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 171,42*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,90*
€ 178,32*
15 Tage
100
€ 5,87*
ab € 148,89*
€ 187,73*
€ 2,95*
ab € 150,51*
€ 196,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1707
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1707
Versand: Lager 1707
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1707
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,00*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,24*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 9,00*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,56*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,99*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,36*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,66*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,69*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,15*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,66*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,63*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,69*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,69*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.