|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 170-S-7046A-HR+ Herst.-Nr.: SYS-7046A-HR+ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Intel based 4U/HE Tower Supermicro SuperServer 7046A-HR+ (black) Integrated Board: X8DAH+, Intel® Xeon® processor 5600/5500 series, with QPI up to 6.4 GT/s, Up to 192GB DDR3 1333/ 1066/ 800MHz ECC Registered DIMM / 48GB Unbuffered DIMM, 2 (x16) PCI-E 2.0, 4 (x8) PCI-E 2.0 (one in x 16 slot), 1(x4) PCI-E slot, Intel® 8 Weitere Informationen:  |  | Garantiezeit: | 3 Jahre | Artikelzustand: | Neu |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Intel based, 4U/HE Tower |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | – | € 1.076,87* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | – | € 1.076,88* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | – | € 1.076,90* |  |  |  | Lager 170 | 10 Tage |  | |  |  | € 10,90* | ab € 1.216,18* | € 1.343,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 170 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 170 |  | Versand: Lager 170 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|