Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder mit Spindel, 50 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1698-640.0190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0190
EAN/GTIN:
     4042146301999
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • nickelplattiertes Mittelrohr
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl

Aufnahmegewinde am Zylinder: 1.) 2 Gewindebohrungen mit Zylinderboden (Schlauchseite) 2.) Außengewinde: 20t=3-7/8“x12G30t=4-1/2“x12G50t=6-1/4“x12G
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" - 18 NPT
Breite B:
159 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
40500 g
Herstellernummer:
640.0190
Hub mm:
76 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
975 mm
Teillänge L2 in mm:
247 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
500,0
max. Druckkraft t:
50
Spindelgewinde G:
UNC1.5/8"-5.1/2"
Variantenartikel:
640.0170
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder 500kn, hohlkolbenzylinder, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
nicht lagernd
€ 33,00*
ab € 2.045,61*
€ 2.126,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.090,22*
€ 2.172,09*
€ 4,90*
ab € 2.115,44*
€ 2.197,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.150,73*
€ 2.233,81*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.195,52*
€ 2.279,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,57*
€ 2.530,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.110,80*
€ 2.511,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,35*
€ 2.458,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,61*
€ 2.434,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.