Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverChem® Gr.XL (58/60) gelb Kat.III COVERCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690S-7731110003
Hersteller:
     COVERCHEM
Herst.-Nr.:
     CC200
EAN/GTIN:
     4029201151973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · Daumenschlaufe Kategorie III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) EN 14605:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 EN 1149-5 · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteameinsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und –wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und –wartung, Nuklearindustrie · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Norm: EN 14605:2005+A1:2009,EN14605:2005+A1:2009,ENISO13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN 14126:2003,EN1149-5,Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 10,37*
20
Frei Haus
ab € 11,48735*
€ 11,86735*
Lager 1690
1
€ 5,20*
ab € 10,28*
€ 12,53*
1
€ 3,95*
ab € 10,35*
€ 12,62*
1
€ 3,95*
ab € 10,35*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asatex
CC200 L (54/56)
ab € 9,99*
Ähnlich
Asatex
CC200 XXL (62/64)
ab € 10,17*
Ähnlich
Asatex
CS400 XXL (62/64)
ab € 4,05*
Ähnlich
Asatex
CS400 L (54/56)
ab € 4,05*
Ähnlich
Asatex
CS400 XL (58/60)
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.