Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40 low Gr.9 (43) schwarz/blau Mikrofa./Textil S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690S-4721000009
Hersteller:
     HAIX
Herst.-Nr.:
     610001-9
EAN/GTIN:
     4044465250057
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 7,5 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · antibakteriell · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort · nicht kreidend · rutschsicher · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 · metallfrei · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff • Zwischensohle: metallfrei • Schutzklasse: S3 HRO ESD HI CI WR SRC ESD • Ausführung: GORE-TEX, metallfrei • Norm: EN ISO 20345
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,17*
€ 108,02*
€ 4,95*
ab € 101,63*
€ 108,47*
Lager 1690
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 109,47*
€ 4,90*
ab € 106,58*
€ 113,09*
€ 4,90*
ab € 110,19*
€ 114,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,52*
€ 124,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,67*
€ 122,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.