Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.43 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-4720000343
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20014-43
EAN/GTIN:
     8033546128275
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Aluminium • Kategorie: II • Zwischensohle: metallfrei • Schutzklasse: S3 SRC • Norm: EN ISO 20345
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 47,92*
€ 52,11*
Lager 1690
€ 5,20*
ab € 46,43*
€ 52,11*
€ 4,90*
ab € 46,45*
€ 52,27*
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 48,52*
€ 55,32*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 49,97*
€ 55,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.