Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D120xGewindeM14x2 Draht-S.0,5mm Stahldraht gz Stützring Besatz-L.20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-4035135120
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608155
EAN/GTIN:
     4013349620163
Suchbegriffe:
Stützring
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Durch abnehmbarem Stützring kein seitliches Ausweichen des Besatzes. Nach Abarbeitung des freien Besatzes Entfernen des Stützringes zur weiteren Nutzung. Topfbürste D120 Gewinde M14x2,0 gezopfter Stahldraht 0,50 T20 Osborn PRO / Einzelverpackung. Durchmesser: 120 mm. Gewinde: M14x2,0. Besatzmaterial: Stahldraht. Max. zulässige Drehzahl: 6500 U/min. Drahtstärke: 0.50 mm. freie Besatzlänge: 20 mm. Stützring: Ja. TÜV: Nein. Ausführung: gezopfter Draht. TÜV-Zertifizierung geplant: Nein Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 6500min-¹ · Stützring: ja · TÜV-Zertifizierung geplant: nein · freie Besatzlänge: 20 mm · TÜV: nein · Maschinentyp: Winkelschleifer 230 mm · Besatzmaterial: Stahldraht · Artikelausführung: gezopfter Draht
Weitere Suchbegriffe: topfbürste gezopft m14, bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Topfbürsten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 31,47*
€ 44,90*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 34,69*
€ 45,39*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.