Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennmesser für Kugellager 29 - 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennmesser für Kugellager | 29 - 168 mm
Trennmesser für Kugellager | 29 - 168 mm
Artikel-Nr.:
     1690S-4026947087672
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8767
EAN/GTIN:
     4026947087672
im Gesenk geschmiedet Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 29 mm / max. 168 mm Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 5/8" x 11 UNF Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 152 mm Spannbolzen-Gewinde (D): 3/4" x 16 UNF Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 123 mm / max. 262 mm Spannbolzen-Länge (F): 278 mm Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 85 mm / max. 224 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 103,61*
9 Tage
65
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 103,61*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7749
ab € 35,92*
Ähnlich
BGS Technic
7742
ab € 45,45*
Ähnlich
BGS Technic
8768
ab € 229,07*
Ähnlich
BGS Technic
7741
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.