Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Otra Gr.47 schwarz Polyurethan S5 CI SRC EN20345 Craftland


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690S-4000374527
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35330-47
EAN/GTIN:
     4025888251531
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Polyurethan · moderne, ergonomische Schaftform · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · besonders rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · antistatisch · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl • Kategorie: II • Zwischensohle: Stahl • Ausführung: Ausziehhilfe im Fersenbereich • Norm: EN ISO 20345
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
€ 4,90*
ab € 36,13*
€ 40,70*
€ 5,90*
ab € 36,66*
€ 40,89*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 43,90*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 43,90*
€ 5,50*
ab € 48,402*
€ 53,762*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG