Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh S3 Boreas Gr. 42 Work GTX LO schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690S-4000373962
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     5338-42
EAN/GTIN:
     4048159653766
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial Cordura® · GORE-TEX®-Klimamembran · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · ganzflächige Einlegesohle LOWA · antistatische Softvlies-Brandsohle · GUMMI/PU-Sohle Vibram® mit Monowrap®-Technologie · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl • Kategorie: II • Zwischensohle: Stahl • Schutzklasse: S3 SRC • Ausführung: Gore-Tex • Norm: EN ISO 20345
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 92,24*
€ 97,10*
€ 5,50*
ab € 92,5446*
€ 97,4246*
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 97,79*
Lager 1690
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 98,20*
11 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 92,81*
€ 99,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,20*
€ 116,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,24*
€ 114,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,57*
€ 111,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elten
5338-39
ab € 92,24*
Ähnlich
Elten
5338-40
ab € 91,73*
Ähnlich
Elten
5338-41
ab € 91,53*
Ähnlich
Elten
5338-43
ab € 92,92*
Ähnlich
Elten
5338-44
ab € 92,64*
Ähnlich
Elten
5338-45
ab € 92,42*
Ähnlich
Elten
5338-46
ab € 92,74*
Ähnlich
Elten
5338-47
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG