Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC170-03-06.900A1-WJ30EJ TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1186606900
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     6745109
EAN/GTIN:
     4031132375724
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · Sorte WJ30EJ · TiAlN/AlCrN-beschichtet · 3xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · Hochleistungsbohrer zur Bearbeitung von Materialien der ISO Werkstoffgruppen P und K · Vorteile: Steigerung der Produktivität durch 50% höhere Standzeit bei 35% höheren Arbeitswerten - verglichen mit herkömmlichen VHM-Bohrern. Verbesserung der Bauteilqualität durch kontinuierliche Führung des Bohrers am Umfang. Reduzierung der Fertigungskosten durch optimale Nutzung des Bohrers: Die Anzahl der Rillen zeigt den Zustand des Bohrers an. Polierte Spannuten gewährleisten einen sicheren Spanabtransport. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,23mm/U · Schneidrichtung: R · Schaftlänge: 36mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC170-03 · Bohrtiefe: 3xD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
€ 4,95*
ab € 77,16*
€ 96,08*
Lager 1690
24
€ 5,99*
ab € 77,74*
€ 96,77*
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 143,02*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 428,05*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 429,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.