| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000473430 Herst.-Nr.: 13992004 EAN/GTIN: 4260029175318 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: parfümiert, rückfettend· Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung· passend für: 9000 473 400 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 1 l | Marke: | GREVEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, physioderm handreiniger 1000ml, handreiniger, handreiniger 1000 ml, GREVEN® SOFT V, Hautreiniger, Hautreinigung, Hautreinigungslotion, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 600 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,40* | € 2,91* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,61* | € 4,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,40* | € 5,01* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,94* | € 5,03* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,59* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|