Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch WIPEX Fullpower „TO GO" L380xB320ca.mm weiß z-gefaltet WIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469018
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     140540T
EAN/GTIN:
     4250139206163
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 61 g/m² · Einsatzgebiete: Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· VE/Palette: 36 Kartons· Material: PE-verstärkter Zellstoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
z-gefaltet
Gebinde:
Box
Inhalt:
100 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
320 mm
Marke:
WIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,87*
€ 14,11*
2 Tage
419
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,88*
€ 14,12*
Lager 1690
314
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,81*
€ 14,14*
4 Tage
419
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 14,61*
6 Tage
418
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
2476
ab € 17,70*
Ähnlich
Nordvlies
55207
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.