Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Latzhose Activiq anthr./schwarz 65%/35% PL/BW 270 g/m² Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Activiq anthr./schwarz 65%/35% PL/BW 270 g/m² Gr. 50
Latzhose Activiq anthr./schwarz 65%/35% PL/BW 270 g/m² Gr. 50
Latzhose Activiq anthr./schwarz 65%/35% PL/BW 270 g/m² Gr. 50
Artikel-Nr.:
     1690A-7770310050
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     32505365-9799-50
EAN/GTIN:
     4053813280486
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m2 |Größen: 40 – 66, 90 – 118, 25 – 31 - FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen| 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf | rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht | links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche | Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche | elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss | ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz | Stretcheinsatz im Bund | vorgeformtes Knie mit Bewegungszone| Belastungspunkte mit Riegeln gesichert | Knieschutztaschen aus CORDURA®: zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 42,57*
€ 49,54*
€ 4,95*
ab € 44,75*
€ 49,70*
€ 5,50*
ab € 47,011*
€ 54,631*
€ 6,90*
ab € 50,39*
€ 58,60*
Lager 1690
€ 5,20*
ab € 65,46*
€ 74,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 84,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
22505365-9799-50
ab € 30,25*
Zubehör
Kübler
12505365-9799-M
ab € 37,79*
Zubehör
Kübler
8108 9119-45
ab € 6,95*
Zubehör
Kübler
24505365-9799-50
ab € 27,52725*
Zubehör
Kübler
28505231-9799-50
ab € 51,10*
Zubehör
Kübler
72505365-9799-M
ab € 44,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.