Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Hit ohne Noppen Nitril-beschichtet EN 388 Gr.9


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Feinstrickhandschuhe Hit ohne Noppen Nitril-beschichtet EN 388 Gr.9
Feinstrickhandschuhe Hit ohne Noppen Nitril-beschichtet EN 388 Gr.9
Feinstrickhandschuhe Hit ohne Noppen Nitril-beschichtet EN 388 Gr.9
Artikel-Nr.:
     1690A-7220421009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Soft Grip
EAN/GTIN:
     4029201135492
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 420, EN 388 Kat. II • Material: Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril- Mikroschaum-Beschichtung • Trägermaterial: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert • Sehr gutes Tastgefühl • Hohe Abriebfestigkeit • Sehr gute Passform und Griffsicherheit • Angenehmer Tragekomfort • Handrücken atmungsaktiv • Lieferbare Größen: 6 – 12
Weitere Suchbegriffe: Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh grau, noppenhandschuh, montagehandschuh gr. 9, Handschutz, Polyamid-Schutzhandschuhe, Mittelstrickhandschuhe, EN388 Hit, Latexhandschuhe, Armschützer, Schutzhandschuhe, Hit, Skihandschuhe, Grobstrickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, 4029201135492, Nitril, Flieece-Handschuhe, Nylon-Handschuhe, Kunstlederhandschuhe, Strickhandschuh beschichtet, Baumwoll-Köper-Handschuhe, Mehrzweck-Handschuhe, Feinstrickhandschuhe Hit, Handschuhe, HIT091
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
€ 5,20*
ab € 22,10004*
€ 26,02008*
€ 6,95*
ab € 28,96*
€ 34,64*
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 35,44008*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 34,29*
€ 38,87004*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,02008*
€ 30,9639
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 23,35008*
€ 27,7866
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,36008*
€ 26,6085
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,10004*
€ 26,29905
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 1,84167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.