Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.L (9) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4702005013
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005-L
EAN/GTIN:
     8718564520057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Kalbsnarbenleder · Softouch® · beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2145GU 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
L (9)
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
natur
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
nahtloser Zeigefinger, antistatisch
Material:
Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuhe leder l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Abriebfestigkeit Level 2, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,85*
€ 13,79*
3 Tage
172
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 13,80*
Lager 1690
101
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 13,80*
6 Tage
135
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,01*
€ 13,98*
4 Tage
135
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 11,70*
€ 15,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paar
ab 15 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paar
ab 35 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 40 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 45 Paar
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,99*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,28*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,46*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,81*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,92*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,69*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.