Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000386101 Herst.-Nr.: 3003018 EAN/GTIN: 4250108801207 |
| | |
|
| | |
| Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. · Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.Weitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 20 Jahre sterile Verbandstoffe· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Norm: | Füllung Standard DIN 13157 | Befüllung: | Standard | passend für: | Verbandschränke, Erste Hilfe Koffer | Marke: | SÖHNGEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13169, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, büroverbandkasten din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 söhngen, steriler Verbandstoff, Verbandmaterial, Verbandmaterialien, Verbandstoff, Verbandstofffuellung |
| | |
| | | Angebote (59) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,26* | € 17,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,27* | € 17,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,37* | € 17,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,46* | € 17,28* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,34* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|