Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegkittel TYVEK® PL30 Gr.XL weiß TYVEK®-Material TYVEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378577
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TYK3T/XL
EAN/GTIN:
     5450208015828
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · innenliegende Nähte · Kragen · Druckknöpfe · 3 TaschenWeitere technische Eigenschaften:· Material: TYVEK®-Material
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XL
Marke:
TYVEK
Norm:
EN 1149-5:2008
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,36*
Lager 1690
172
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 5,79*
2 Tage
280
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 5,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 5,83*
2 Tage
280
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 24,11*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.