Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm Optrel e684-90 x 110mm DIN 5-13 Optrel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370245
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1006.50.
EAN/GTIN:
     7640429870421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Automatikhelm
Schweißerhelm
der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren · Klassifizierung:1/1/1/1eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden · umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerhelm · dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler · Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau. Weniger ist zu wenig!
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Schweißarten:
Lichtbogen-Schweiß-/Schneidverfahren
Farbe:
silber lackiert
Marke:
OPTREL
Ausführung:
stufenloser Schutzstufenbereich
Norm:
DIN 5-13
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, schweißerhelm 5-13, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 366,88*
€ 415,93*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 370,57*
€ 418,29*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 373,46*
€ 420,21*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 373,62*
€ 422,10*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 378,49*
€ 427,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,03*
€ 497,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 396,45*
€ 471,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,49*
€ 450,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,31*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,27*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,29*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,01*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.