| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370242 Herst.-Nr.: 1010.000 EAN/GTIN: 7640127616437 |
| | |
|
| | |
| vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe 5-12 · das Panorama-Sichtfeld je nach Kopfbandeinstellung bietet das 2,3 bis 6,3-fache Sichtfeld einer Standard-Blendschutzkassette · realistische Farbwahrnehmung durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter · verfügt über die patentierte Autopilotfunktion ShadeTronic® · diese basiert auf einem einzigartigen Sensorkonzept, das die Helligkeit des Schweißbogens misst und dabei vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette einstellt · mit leistungsstarker Solarzelle sowie einem aufladbarern Lithium-Polymer-Akku bestückt · Klassifizierung 1/1/1/2 · optrel IsoFit® headgear · Akkulebensdauer: 300 bis 500 Ladezyklen · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren Weitere Informationen: | | Sichtfeld: | 180 x 120 mm | Schweißarten: | f. alle elektrischen Schweißverfahren | Marke: | OPTREL | Ausführung: | schwarz | Norm: | DIN 5-12 | PSA-Kategorie: | III | Modell: | panoramaxx | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,08* | € 437,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,22* | € 437,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,33* | € 438,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,58* | € 439,58* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,88* | € 445,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|