Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille DAYLIGHT EN166, EN172 Bügel silbergrau,Scheiben dunk.grau,verspieg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370004
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277375 NW
EAN/GTIN:
     4013207277614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
EN 166, EN 172 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 33g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt
Scheibenkennzeichnung:
5-3.1 FT
Marke:
EKASTU
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu
Norm:
EN 166, EN 172
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
10
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,28*
5 Tage
239
1
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,91*
1 Tag
239
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 6,94*
3 Tage
239
1
€ 4,99*
ab € 4,59*
€ 7,08*
Lager 1690
179
1
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.