Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Typ V1000 inkl. Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9204130162
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrsäge
Rohrsäge
rohrsäge dwt
hydraulik-rohrsäge
Die neue Rohrsäge V1000 bietet eine einfache Handhabung und einen großen Anwendungsbereich zum Trennen von Wickelfalzrohren. Speziell für die Klimatechnik ist dieses System eine enorme Arbeitserleichterung. Mit der V1000 werden Wickelfalzrohre mit einem Durchmesser von 75 mm bis 1000 mm innerhalb weniger Sekunden getrennt. · Lieferumfang: inkl. Tragetasche, inkl. Cermet Sägeblatt montiert, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung und DVD, Bereich AD 75-1000 mm, Gewicht 9,0 kg, LxBxH: 45 x 29 x 28 cm
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge, Kunststoffrohrsäge, Metallkreissäge, Rohrsägen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
Frei Haus
ab € 1.005,16*
€ 1.043,84*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.006,10*
€ 1.044,79*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,84*
€ 1.242,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,16*
€ 1.196,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
RG300012
ab € 707,33*
Zubehör
DWT
RG300014
ab € 121,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.