Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine RRI-2206/28 2800 rpm 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bohrmaschine RRI-2206/28 2800 rpm 6 mm
Druckluft-Bohrmaschine RRI-2206/28 2800 rpm 6 mm
Druckluft-Bohrmaschine RRI-2206/28 2800 rpm 6 mm
Druckluft-Bohrmaschine RRI-2206/28 2800 rpm 6 mm
Artikel-Nr.:
     1690-9200115076
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-2206/28
EAN/GTIN:
     8717981000838
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Diese Bohrmaschine von RED ROOSTER ist ideal für die industrielle und gewerbliche Anwendung zur Metall-, Holz- oder Kunststoffverarbeitung. Merkmale: • leicht und kompakt • verwendbar bis in die kleinsten Ecken • geringe Vibration • schallgedämpfter Luftaustritt durch den Handgriff • hohe Drehzahl
Weitere Informationen:
Nennabgabeleistung:
260.0 W
Luftverbrauch:
7.6 l/s
Gewicht:
0,6
Bohrfutterspannweite:
3/8" x 24UNF
Bohr-Ø:
in Stahl:6
Arbeitsdruck max:
6.3 bar
Anschlussgewinde:
PT 1/4"
Leerlaufdrehzahl:
2800
Weitere Suchbegriffe: 9200115076, Druckluft-Bohrmaschinen, Bohrmaschine, RRI2206/28, RRI220628, 8717981000838, 1125100057, Bohrmaschinen, 4688241001, RRI-2206/28
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 199,86*
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 200,86*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 5,20*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.