Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L600xB400xH340mm 60l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9125448242
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40702
EAN/GTIN:
     4003866407026
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 310mm· Innenlänge: 550mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Gewicht:
4,9 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
400 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 175,15*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 175,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 178,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 179,81*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 190,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.