Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L400xB300xH340mm 27l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9125448240
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4003866407002
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 310mm· Innenlänge: 350mm· Innenbreite: 250mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 l
Gewicht:
3,0 kg
Außenlänge:
400 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
300 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 134,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 135,23*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 115,64*
€ 135,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 135,90*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 167,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.