Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölkehrspäne grün 25kg Krt.OEL-KLEEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000473350
Herst.-Nr.:
     1000027
EAN/GTIN:
     4260547820141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl 25kg
kehrmehl
enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren · staubbindendes, reinigungsintensives Kehrmittel-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw. · Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach VerschmutzungsgradWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 25kg· Farbe: grün· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Marke:
OEL-KLEEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bindemittel, Industriekehrspäne, Ölkehrspäne, Wachskehrspäne, Wachsspäne
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
294
1
€ 5,99*
ab € 15,74*
€ 21,60*
1 Tag
435
1
€ 5,50*
ab € 15,78*
€ 21,71*
1 Tag
416
4
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 23,17*
5 Tage
404
1
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 23,39*
1
€ 7,95*
ab € 16,93*
€ 23,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,60*
€ 25,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESV Ersatzteil-Spezial-Vertrieb
1000029
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.